Fen za vrući zrak, tip: 89603

Artikl br.: 078321 89603
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača HM 2120 E
Prihvat snaga 2.200 W
Opskrba energijom Mrežni pogon
Temperatura zraka 80 °C - 630 °C
Mrežni napon 230 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Vrsta proizvoda Fen za vrući zrak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078321 89603
EAN / GTIN 4007841089603
Proizvođač/odgovorna osoba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Opis

Izvedba:

Elektronički regulirani industrijski fen HM 2120 E, podešavanje količine zraka 150 – 500 l/min preko 3 razine. Može se naručiti kao asortiman i 0 verzija.

Upotreba:

Za varenje i ponovno oblikovanje plastike, za skupljanje, uklanjanje boje, lemljenje, sušenje, otapanje.