{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Transportni kovčeg | |
| oznaka proizvođača | KFH 17-8 R | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Prihvat snaga | 1.700 W | |
| Broj okretaja u praznom hodu | 2.300 min-1 - 7.500 min-1 | |
| ⌀ ploče | 118 mm | |
| Težina | 4,6 kg | |
| Duljina kabela | 4 m | |
| Kut faze | 30 stupanj; 45 stupanj | |
| Radijus | 3 mm | |
| Vrsta proizvoda | Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova |
| Broj artikla | 078125 KFH17-8R | |
| EAN / GTIN | 4014586892696 | |
| Broj proizvođača | 72381661000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |