• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Oscilatorna brusilica GSS, tip: 230AVE

Artikl br.: 077328 230AVE
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 230AVE
Duljina brusnog papira (čičak) 184 mm
Širina brusnog papira (čičak) 92 mm
Duljina brusnog papira (stezaljka) 230 mm
Širina brusnog papira (stezaljka) 92 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 300 W
Prihvat za brusni papir, čičak da
Prihvat za brusni papir, stezaljka da
Hod vibracijskog kruga 2,4 mm
Broj vibracija 22.000 min-1
Uzorak rupica 8-struki
Težina 2,4 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Vrsta proizvoda Oscilatorska brusilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 077328 230AVE
EAN / GTIN 3165140663779
Broj proizvođača 0601292802
Proizvođač/odgovorna osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Praktična oscilatorna brusilica od 300 W bez vibracija s predodabirom broja okretaja:
  • Ergonomski oblikovane površine drške s mekanom drškom omogućuju savršeno rukovanje.
  • Najmanje vibracije zahvaljujući odvojenom kućištu motora.
  • Stezni sustavbrusnog papira za savršen dosjed prianjanjem ljepila ili čička.
  • Integrirani sustav usisavanja prašine zahvaljujući 8-strukom brusnom papiru s rupicama.
  • Direktan priključak za vanjski usisni sustav ili Microfilter kutiju.

Opseg isporuke:

Uključuje Microfilter kutiju, brusnu ploču, dodatnu ručku.

Napomena:

Odgovarajući brusni papir na čičak pronaći ćete pod br. 557576.