{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V | |
| oznaka proizvođača | M18 FPD3 | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Broj sadržanih baterija | 2 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Kapacitet baterije | 2 Ah | |
| Napon baterije | 18 V | |
| Konstrukcija motora | FUEL™ | |
| maskimalan okretni moment | 158 Nm | |
| maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 500 min-1 | |
| maksimalan broj okretaja 2. brzina | 2.100 min-1 | |
| Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 16 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 89 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 16 mm | |
| maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja | 11,3 m/s2 | |
| maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja | 1,85 m/s2 | |
| Težina | 2,1 kg | |
| tipična uporaba | Heavy Duty | |
| Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |
| Broj artikla | 070110 M18FPD3-2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |