{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V | |
| oznaka proizvođača | M18ONEPD2-502X | |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
| Kapacitet baterije | 5 Ah | |
| Napon baterije | 18 V | |
| Konstrukcija motora | FUEL™ | |
| maskimalan okretni moment | 135 Nm | |
| maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 550 min-1 | |
| maksimalan broj okretaja 2. brzina | 2.000 min-1 | |
| Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 16 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 89 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 16 mm | |
| maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja | 13,2 m/s2 | |
| maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja | 1,33 m/s2 | |
| Težina | 2,2 kg | |
| tipična uporaba | Heavy Duty | |
| prikladno za materijal | Beton; Zid; Beton; Kamen | |
| Povezivanje s aplikacijama | OneKey | |
| Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |
| Broj artikla | 070102 M18OPD2-5 | |
| EAN / GTIN | 4058546224721 | |
| Broj proizvođača | 4933464527 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |