{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Nenn-⌀ DC | 12 mm | |
| Beschichtung | TiAlSiN | |
| Schneidstoff | Solid carbide | |
| Norm | Werksnorm | |
| Ausführung | 8×D | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Spitzenwinkel | 140 Grad | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 96 mm | |
| Schaft | DIN 6535 HA to h6 | |
| Innenkühlung | yes, with 25 bar | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Semi-Standard | ja | |
| Spannutenlänge Lc | 114 mm | |
| Gesamtlänge L | 162 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
| Farbring | orange | |
| Inhalt | 5 | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Article number | GG1255 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263106562 | |
| Manufacturer number | GG1255 12 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |