simmill VX Plaquette de coupe pour fraisage, Rainurage général dans l’alliage léger, forme de rainure droite, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Réf.: V33.0200.42.10 C HF25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article V33.0200.42.10 C HF25
EAN / GTIN 4069769313734
Réf. fabricant AN1PHF25
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Rainurage général dans l’alliage léger, forme de rainure droite
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Paramètres techniques:

  • ØDS = 32,7 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 33,0 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 10,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolérance -0,02)
  • S = 6,5 mm
  • R = 0,2 mm