simmill VX queue de fraise, acier, pour mandrin à pince, DIN 6499, pince de serrage ER20, L2=35 mm, D1=14 mm

Réf.: V28.ER20.14.35.B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article V28.ER20.14.35.B
EAN / GTIN 4069769312393
Réf. fabricant AVM2
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill VX queue de fraise
Acier, pour mandrin à pince de serrage, DIN 6499
Pince de serrage ER20, L2=35 mm, D1=14 mm

Paramètres techniques:

  • Filetage de l’écrou de serrage = M24x1,0
  • ØD = 28,0 mm
  • L1 = 69,50 mm
  • Vis = ATK6
  • L2 = 35,0 mm
  • Pour pince de serrage = ER20
  • Écrou de serrage = AUK1
  • Tournevis = T20T
  • ØD1 = 14,0 mm