simmill VX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage Whitworth, profil plein, pas/pouce=6, à partir de la taille de filetage BSW 1 1/2

Réf.: V06.5506.02.22 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article V06.5506.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300741
Réf. fabricant AVKNX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Filetage Whitworth, profil plein
Pas/pouce=6, à partir de la taille de filetage BSW 1 1/2

Paramètres techniques:

  • ZEFP = 6
  • A partir de la taille du filetage = BSW 1 1/2
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 3,8 mm
  • R = 0,58 mm
  • Pas/pouce = 6
  • Pas (de) = 4,233 mm
  • H1 = 2,71 mm
  • b = 6,05 mm
  • Alternative à partir du diamètre nominal = 38,3 mm