simmill UX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage métrique ISO, profil partiel, P=3-5,5 mm, à partir de la taille de filetage M24

Réf.: U18.1835.01 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article U18.1835.01 M X800
EAN / GTIN 4069769293340
Réf. fabricant ADW6X800
Article hors catalogue L23830 1139
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel
P=3-5,5 mm, à partir de la taille de filetage M24

Paramètres techniques:

  • b = 5,85 mm
  • S = 3,6 mm
  • Pas (jusqu’à) = 5,50 mm
  • Pas (de) = 3,0 mm
  • A partir de la taille de filetage = M24
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmax = 3,25 mm
  • w = 0,38 mm