simmill UX Plaquette de coupe pour fraisage, Fraisage de filets UN, Profil plein, Pas/pouce=24

Réf.: U06.UN24.02.18 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article U06.UN24.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769289749
Réf. fabricant AS0KX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Fraises à fileter UN, profil plein
Pas/pouce=24

Paramètres techniques:

  • ZEFP = 6
  • Pas/pouce = 24
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,13 mm
  • S = 5,2 mm
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 0,57 mm