Plaquette de tournage en carbure - TPGH090201L KW10

Réf.: TWE03716
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article TWE03716
EAN / GTIN 4960664173778
Réf. fabricant TWE03716
Article hors catalogue L22140 108103
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage en carbure - TPGH090201L KW10

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 0.1 mm
Rayon de coin (retour): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette): 2.38 mm
LE (GTC - longueur effective de l'arête de coupe): 2.5 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 4
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 5.56 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 9.63 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 11 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 60 Degree
Taille: 902
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): G
Grade: KW10
MAIN (GTC - Insérer la main): L
Description: TPGH