Plaquette simturn PX, alésage de trous, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Réf.: TP3.3208.020.08 YR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TP3.3208.020.08 YR X800
EAN / GTIN 4069769286960
Réf. fabricant A61BX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn PX
Alésage de trous
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Paramètres techniques:

  • LF = 3,40 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 7,80 mm
  • f = 3,50 mm
  • b = 3,5 mm
  • apmax = 0,30 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • κ = 32°
  • R = 0,2 mm