Plaquette de fraisage en carbure - BDMT170408ER-JT CA6535

Réf.: TMA00405
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article TMA00405
EAN / GTIN 4960664686322
Réf. fabricant TMA00405
Article hors catalogue L22140 329
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de fraisage en carbure - BDMT170408ER-JT CA6535

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 0.8 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
D1 (GTC - diamètre du trou de fixation): 4.4 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4.9 mm
Rayon/chanfrein de coin: 8
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 9.6 mm
W1 (GTC - largeur de plaquette): 9.6 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 15 Degree
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 17 mm
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 80 Degree
Taille: 1704
Description: BDMT
Grade: CA6535
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): CVD
Brise-copeaux: JT
CBMD (GTC - désignation des fabricants de brise-copeaux): JT
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
MAIN (GTC - Insérer la main): R