Banc d'essai Shore TI-DL, Force de contrôle de mesure de la dureté 50 N, longueur des colonnes 30 cm

Réf.: TI-DL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bancs d'essai

Identification et classification

Référence article TI-DL
EAN / GTIN 4045761179172
Réf. fabricant TI-DL
Article hors catalogue L40250 2000
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Adapté au contrôle de dureté Shore des plastiques, cuirs etc
  • Plaque en verre: Exactitude de mesure élevée par la dureté plus fort de la plaque de base en verre
  • Construction mécanique: Le design robuste permet des mouvements de mesure précis
  • Attachement de nivellement: pour un exacte nivellement du plateau de base, ex. pour objets d’essai non homogènes
  • avec colonne de guidage plus longue échangeable, pour le duromètre digital HD
  • Duromètre non inclus

Caractéristique(s):

  • Longueur maximale de course: 15 mm
  • Hauteur maximale de l‘objet d‘essai: 63 mm
  • Table d‘essai ⌀ 75 mm
  • Dimensions totales L×P×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte