Porte-outil de tournage - KGDR2020JX-3D42

Réf.: THT03772
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THT03772
EAN / GTIN 4960664673124
Réf. fabricant THT03772
Article hors catalogue L22160 783
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - KGDR2020JX-3D42

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
CW (GTC - longueur de l'arête de coupe): 3 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 18.8 mm
B (GTC - largeur de dent): 20 mm
H (GTC - hauteur de dent): 20 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 20 mm
CDX (GTC - profondeur de coupe maximale): 21 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 120 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 120 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 2020
MIID (GTC - identification de plaquette Master): GDM3020N
MAIN (GTC - sens de coupe): R