Porte-outil de fraisage - MEY20-S20

Réf.: THN02605
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN02605
EAN / GTIN 4960664365517
Réf. fabricant THN02605
Article hors catalogue L22160 81
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MEY20-S20

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
WT (GTC - poids de l'article): 0.37 kg
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 2
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 2
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.3 mm
Nombre de plaquettes: 4
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.56 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 10.7 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 17 Degree
BD (GTC - diamètre du corps): 19 mm
Diamètre de la tige (DCON): 20
DC (GTC - diamètre de coupe): 20 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 20 mm
APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 22 mm
LU (GTC - longueur utilisable): 30 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 40 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 77 Degree
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
LS (GTC - longueur de la tige): 95 mm
Longueur totale (OAL): 130
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 130 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 130 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 200
Renfoncement (LDN): 35,0
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h7
MIID (GTC - identification de plaquette Master, position B): JOMT100308ER-D
Liquide de refroidissement interne: No
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S