simturn H2 Porte-plaquettes, acier, dégagement des coins extérieur, 45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Réf.: TH2.2525.D45.15.30 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TH2.2525.D45.15.30 L
EAN / GTIN 4069769268157
Réf. fabricant ASVB
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, dégagement d’angle extérieur
45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Paramètres techniques:

  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • Vis = ATH0
  • w≤ = 3,8 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolérance js14)
  • L1 = 150,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • f = 27,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm