simturn H2 Porte-outils, acier, Pour l’usinage de petites pièces, 10 x 10 mm, L=80 mm

Réf.: TH2.1010.A11.08.20 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TH2.1010.A11.08.20 R
EAN / GTIN 4069769264258
Réf. fabricant ASDH
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, Pour l’usinage de petites pièces
10 x 10 mm, L=80 mm

Paramètres techniques:

  • h1 = 10,0 mm (tolérance js14)
  • h = 10,0 mm
  • b = 10,0 mm
  • f1 = 9,20 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATH0
  • w≤ = 2,4 mm
  • L1 = 80,0 mm