simturn F3 Porte-plaquettes, acier, usinage extérieur, coudé, k=45°, 15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

Réf.: TF3.00.062S.D.45.10.00 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TF3.00.062S.D.45.10.00 R
EAN / GTIN 4069769251630
Réf. fabricant A4XF
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn F3
Acier, usinage extérieur, coudé
k=45°, 15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T20R
  • L2 = 21,0 mm
  • h2 = 5,1 mm
  • h = 15,875 mm
  • h1 = 15,9 mm (tolérance js14)
  • f = 18,2 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Vis = ATKJ
  • b = 15,875 mm
  • κ = 45°