simturn E3 porte-outil de serrage, acier, usinage extérieur, 12 x 16 mm, L=130 mm

Réf.: TE3.1216.13 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.1216.13 L
EAN / GTIN 4069769237160
Réf. fabricant AKDQ
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E3
Acier, usinage extérieur
12 x 16 mm, L=130 mm

Paramètres techniques:

  • Vis = ATKP
  • h = 12,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • f = 16,30 mm
  • f1 = 10,70 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolérance js14)
  • h2 = 13,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • Tournevis = T20R
  • L1 = 130,0 mm