simturn E3 Plaquette de coupe réversible, gorges et profilage, w=3 mm, R=0,6 mm, tmax=5 mm

Réf.: TE3.0300.06 N R X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.0300.06 N R X800
EAN / GTIN 4069769234800
Réf. fabricant AT61X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Gorges et tournage de profil
w=3 mm, R=0,6 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • w = 3,0 mm (tolérance ±0,02)
  • R = 0,60 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm