Sweat-shirt PW3 Hi-Vis 1/4 Zip jaune/noir M

Réf.: T172YBRM
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
Référence article T172YBRM
EAN / GTIN 5036108444229
Réf. fabricant T172YBRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le sweat PW3 1/4 Zip est la couche intermédiaire parfaite en termes de design, de chaleur et d’élasticité.
  • Avec manches quart de manche et raglan pour une plus grande liberté de mouvement

Caractéristique(s):

  • Respirant, hautement transportable, gestion de l’humidité
  • La conception innovante Acti-Reach™ à plaque unique augmente la mobilité des bras et du torse lors des mouvements de préhension, de rotation et de retournement.
  • Fermeture éclair 1/4 sur le devant pour plus de confort et de polyvalence
  • Trou pour le pouce pour un maintien sûr
  • 1 poche arrière avec fermeture éclair
  • Fermetures éclair faciles à manipuler sur toutes les fermetures
  • Doté d’une coupe améliorée
  • Manches raglan pour un ajustement confortable
  • Protection mentonnière avec rabat anti-tempête pour plus de confort
  • Bande réfléchissante résistante à la chaleur et difficilement inflammable
  • 1 pochette pour un rangement sûr
  • Tissu classé UPF 40 qui bloque 98 % des rayons UV
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Certification CE
  • Dessin ou modèle communautaire enregistré
  • Disponible jusqu’à la taille 4XL
  • Nouveau modèle