simmill SX Plaquette de coupe pour fraisage, fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel, P=1,5-2,75 mm, à partir de la taille de filetage M20

Réf.: S16.0815.01 M X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article S16.0815.01 M X510
EAN / GTIN 4069769222845
Réf. fabricant AGS8X510
Article hors catalogue L23830 101790
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill SX
Fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel
P=1,5-2,75 mm, à partir de la taille de filetage M20

Paramètres techniques:

  • b = 4,6 mm
  • A partir de la taille de filetage = M20
  • Pas (jusqu’à) = 2,75 mm
  • S = 3,5 mm
  • w = 0,19 mm
  • tmax = 1,67 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • ZEFP = 3
  • Pas (de) = 1,5 mm