simmill SX queue de fraise, carbure, queue ronde, DIN 6535 HB, IKZ, D=12,7 mm, L2=29 mm, D1=8 mm

Réf.: S14.0.500.08.29 B HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article S14.0.500.08.29 B HM
EAN / GTIN 4069769220810
Réf. fabricant AMUB
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill SX queue de fraise
Carbure, queue ronde, DIN 6535 HB, IKZ
D=12,7 mm, L2=29 mm, D1=8 mm

Paramètres techniques:

  • ØD1 = 8,0 mm
  • Tournevis = T10F
  • Vis = ATK7
  • L2 = 29,0 mm
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • L1 = 95,0 mm