DOUILLE 1/2' 12 PANS 1/2

Réf.: S.1/2
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article S.1/2
EAN / GTIN 3148510543406
Réf. fabricant S.1/2
Article hors catalogue L60130 6885
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 18,9
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 10,4
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 55