Description:
Une combinaison d'hiver haut de gamme PW3 haute visibilité, alliant sécurité totale et design avant-gardiste. Fabriquée à partir de notre célèbre tissu 300D Oxford enduit PU durable et résistant aux taches, ce design contemporain présente de nombreuses caractéristiques exceptionnelles, notamment une capuche amovible doublée, un rembourrage épais pour une protection thermique maximale, des fermetures éclair latérales extra longues au niveau des jambes pour faciliter l'enfilage et l'enlèvement ainsi que 8 poches de rangement fonctionnelles et sécurisées, y compris des poches pour genouillères.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
- Doublure matelassée épaisse pour une isolation thermique maximale
- Ouverture zippée extra-longue sur les jambes pour un accès facile
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Porte-badge amovible
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- * Design communauté Européenne enregistré
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- 8 poches pour plus de rangement
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Capuche amovible
- Poche téléphone
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
Matière(s):
Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 200
Poids du rembourrage oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages