Lunettes de sécurité anthracite Smoke R

Réf.: PS36SKR
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
  • Matériau verres: Polycarbonate
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
Matériau verres Polycarbonate
Norme EN 166; EN 170
Type de produit Schutzbrille

Identification et classification

Référence article PS36SKR
EAN / GTIN 5036108422203
Réf. fabricant PS36SKR
Article hors catalogue L01840 108144
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ce nouveau design unique avec une demi-monture anthracite moderne offre une excellente protection et confort grâce à son design léger, ses tempes flexibles et ventilées et son pont nasal en caoutchouc ultra-doux. Ce modèle est sans métal. ,

Caractéristique(s):

  • Modèle élégant
  • Ultra léger pour des utilisations longues
  • Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
  • Bras souples pour plus de confort
  • Protège-sourcils moulés
  • Sans métal
  • Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
  • Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Protection UV à 99%
  • Certifié CE
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate;