Lunettes de sécurité Tech Look Lite KN Amber R

Réf.: PS28AMR
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
  • Matériau verres: Polycarbonate
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
Série Tech look Pro
Matériau verres Polycarbonate
Norme EN 166; EN 170
Type de produit Schutzbrille

Identification et classification

Référence article PS28AMR
EAN / GTIN 5036108422135
Réf. fabricant PS28AMR
Article hors catalogue L01840 108132
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ce modèle est basé sur le modèle lunettes de protection PS27 enveloppant populaire et dispose d'un joint en mousse supplémentaire et d'un bandeau élastique pour une protection améliorée et un ajustement sûr. Les supports latéraux flexibles et les pointes de branches souples et antidérapantes offrent un ajustement confortable pour une utilisation prolongée. Les revêtements certifiés KN des deux côtés de la lentille assurent une excellente visibilité dans les versions ambre clair et fumée. Ce modèle est sans métal.

Caractéristique(s):

  • Conception enveloppante légère
  • La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
  • Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
  • Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
  • pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
  • Sans métal
  • Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
  • Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
  • Protection UV à 99%
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; TPE; Elastique;