Lunettes de Sécurité Marron

Réf.: PS26BRR
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
  • Matériau verres: Polycarbonate
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
Série Protections latérales
Matériau verres Polycarbonate
Norme EN 166; EN 170
Type de produit Schutzbrille

Identification et classification

Référence article PS26BRR
EAN / GTIN 5036108422081
Réf. fabricant PS26BRR
Article hors catalogue L01840 1312
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Protections latérales lunettes de protection

Caractéristique(s):

  • Modèle plein cadre élégant
  • Boucliers latéraux intégrés pour une protection supplémentaire
  • Propriétés de blocage de la lumière bleue dans une lentille brun clair
  • Les lentilles marron clair réduisent la fatigue oculaire
  • Branches souples pour un confort ultra
  • Pont nasal moulé pour un ajustement universel
  • Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
  • Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Protection UV à 99%
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2C-1.4 (light brown))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; Caoutchouc;