simmill PX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage Whitworth, profil plein, pas/pouce=11, à partir de la taille de filetage G 1″.

Réf.: P12.1423.11 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article P12.1423.11 M X800
EAN / GTIN 4069769214581
Réf. fabricant AC4KX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PX
Filetage Whitworth, profil plein
Pas/pouce=11, à partir de la taille de filetage G 1″.

Paramètres techniques:

  • Pas de vis (TP) = 2,31 mm
  • Pas/pouce = 11
  • R = 0,32 mm
  • b = 3,6 mm
  • S = 2,0 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • A partir de la taille du filetage = G 1″
  • ZEFP = 3
  • Alternative à partir du diamètre nominal = 18,8 mm
  • H1 = 1,48 mm