simmill PX Plaquette de coupe pour fraisage, fraisage de chanfreins, des deux côtés, angle=45°, tmax=1 mm, Dmin=10 mm

Réf.: P10.4545.35 F X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article P10.4545.35 F X800
EAN / GTIN 4069769212853
Réf. fabricant AJHXX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PX
Fraisage de chanfreins, des deux côtés
angle=45°, tmax=1 mm, Dmin=10 mm

Paramètres techniques:

  • κ = 45°
  • w = 0,9 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (perçage min.) = 10,0 mm
  • b = 3,50 mm
  • S = 1,8 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • ØDS = 9,7 mm