simmill AX fraise à queue, métrique ISO, profil partiel, DIN 6535 HA, P=0,8-0,8 mm, à partir d’un filetage=M5,5, L2=10 mm

Réf.: MA4.MT08.01.10.05 AM X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article MA4.MT08.01.10.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769204797
Réf. fabricant AVE5X800
Article hors catalogue L23830 101055
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Métr. Fraisage de filets ISO, profil partiel, DIN 6535 HA
P=0,8-0,8 mm, à partir d’une taille de filet=M5,5, L2=10 mm

Paramètres techniques:

  • ZEFP = 4
  • A partir de la taille du filetage = M5,5
  • tmax = 0,43 mm
  • ØD1 = 2,97 mm
  • ØDS = 4,10 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • w = 0,10 mm
  • S = 0,5 mm
  • Pas (jusqu’à) = 0,80 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • Pas (de) = 0,80 mm
  • L2 = 10,0 mm