simmill AX plaquette de coupe de fraisage, filetage métrique normalisé ISO, P=0,4-0,45 mm, à partir de la taille du filetage=M2, L2=5,1 mm

Réf.: MA4.MT04.C.01.05.03 AM X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article MA4.MT04.C.01.05.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769204117
Réf. fabricant AX06X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill AX
Filetage métrique à pas gros ISO
P=0,4-0,45 mm, à partir de la taille du filetage=M2, L2=5,1 mm

Paramètres techniques:

  • ØD1 = 0,77 mm
  • Pas (de) = 0,40 mm
  • w = 0,05 mm
  • tmax = 0,27 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • S = 0,3 mm
  • ØDS = 1,45 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • Pas (jusqu’à) = 0,45 mm
  • A partir de la taille de filetage = M2
  • L2 = 5,1 mm
  • ZEFP = 4