simmill AX fraise en bout, fraisage de chanfreins, DIN 6535 HA, angle=45°, L2=35 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Réf.: MA3.4545.02.35.312 AF X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article MA3.4545.02.35.312 AF X800
EAN / GTIN 4069769201444
Réf. fabricant AS4NX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Fraisage de chanfreins, DIN 6535 HA
Angle=45°, L2=35 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Paramètres techniques:

  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,2 mm
  • S = 1,5 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 8,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDh6 = 7,92 mm