simmill MX Tige de fraise, acier, tige de fraise, logement Weldon, cr.de coupe =39 mm, D=25 mm, dents=

Réf.: M80.2539.02.IC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article M80.2539.02.IC
EAN / GTIN 4069769197907
Réf. fabricant AXE0
Article hors catalogue L23830 903
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill MX queue de fraise
Acier, queue de fraise, logement Weldon
cr. de coupe =39 mm, D=25 mm, dents=

Paramètres techniques:

  • tmax = 3,0 mm
  • Vis = ASCC
  • Tournevis = T20R
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ØDS = 39,0 mm
  • ZEFP = 2
  • Avec arrosage = Oui / Yes
  • ØD1 = 32,0 mm
  • L1 = 125,0 mm