simmill MX plaquette, filetage métrique ISO, profil plein, extérieur, P=4,5 mm

Réf.: M14.MT45.02 EM R X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article M14.MT45.02 EM R X800
EAN / GTIN 4069769196399
Réf. fabricant AS0AX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simmill MX
Filetage métrique ISO, profil plein, extérieur
P=4,5 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,65 mm
  • h3 = 2,76 mm
  • b = 5,25 mm
  • S = 3,1 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe = 3
  • Pas (de) = 4,5 mm