simmill MX Plaquette de fraisage, fraisage de rainures à rayon complet, w=4 mm, R=2 mm

Réf.: M14.0400.200 VR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article M14.0400.200 VR X800
EAN / GTIN 4069769192704
Réf. fabricant ABPUX800
Article hors catalogue L23830 101193
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill MX
Fraisage de rainures à rayon complet
w=4 mm, R=2 mm

Paramètres techniques:

  • w = 4,0 mm
  • R = 2,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe = 3