Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, Vert, plat, 150 mm, 50487

Réf.: L51710 270
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
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
Type de produit Eponge à poncer

Identification et classification

Référence article L51710 270
EAN / GTIN 4046719179619
Réf. fabricant 7000032137
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Changement facile grâce au système de fixation 3M Hookit ™ et Quick Connect
Travail plus rapide et plus propre grâce à la conception en mousse qui absorbe le vernis en toute sécurité
Petit diamètre (à partir de 3 pouces) pour une haute précision dans les zones étroites ou petites

Description:

Pour des performances optimales à chaque étape du traitement, nos mousses de polissage 3M™ Perfect-It™ combinent des fonctionnalités qui permettent de gagner du temps et d'améliorer les résultats. Les motifs de surface du tampon sont conçus dans la mousse pour contenir plus de composé et limiter les pertes, ainsi que pour fournir plus de contact avec la surface pour une efficacité maximale. Les constructions à double et simple face fonctionnent avec nos systèmes de fixation Quick Connect et Hookit™ pour gagner du temps et prolonger la durée de vie du tampon. Choisissez parmi une variété de tampons pour des applications spécifiques, y compris le travail sur des peintures à la finition séchée, durcie ou médium, sur la rectification, l'élimination ou l'atténuation des rayures de ponçage P1200 ou plus fines, même dans des espaces confinés. Nous avons développé ces tampons en mousse dans le cadre de notre système de finition de peinture à code couleur Perfect-It™ pour suivre l'évolution des technologies de peinture et de revêtement transparent. Les tampons en mousse sont généralement moins agressifs et produisent une finition plus fine que les tampons en laine, ce qui est idéal pour les étapes de lustrage critiques de la finition de la peinture. Ils peuvent fonctionner normalement à des régimes plus élevés, en s'appuyant sur une combinaison de coupe et d'accumulation de chaleur pour faire fondre légèrement le revêtement de surface et éliminer les fines rayures et les hologrammes. Nos mousses de polissage 3M™ Perfect-It™ double face sont dotées d'une plaque centrale pour une durabilité accrue et fonctionnent avec notre adaptateur de lustreur Quick Connect. L'adaptateur en métal est doté de filetages de 15,9 mm, permettant de fixer et de centrer rapidement nos tampons de lustrage sur une large gamme de lustreuses rotatives standard. Ils peuvent être détachés tout aussi rapidement, ce qui facilite et accélère le changement de tampons et fait gagner du temps . Notre fonction auto-agrippante Hookit™ rend la fixation, le retrait et la remise en place des mousses de polissage 3M™ Perfect-It™ à une face propres, faciles et très rapides pour optimiser le temps d'atelier. Les tampons Hookit™ possèdent des crochets en forme de J de type couramment utilisé dans les applications auto-agrippantes de tous les jours. Les interfaces de disque Hookit™ agrippent les endos de boucles de nylon brossé des mousses de polissage 3M™ Perfect-It™ et les maintiennent fermement attachés même lors d'une utilisation agressive. Les tampons se retirent aussi très rapidement, ce qui fait gagner du temps pendant les travaux de lustrage à plusieurs étapes. Les mousses de polissage 3M™ Perfect-It™ sont les tampons de lustrage en mousse double et simple face les plus performants que nous proposons. Ils font partie intégrante de notre système de finition de peinture 3M™ Perfect-it™ - développé pour les cas où la finition la plus fine est requise pour chaque niveau de réparation de peinture et de vernis. Notre système utilise une série progressive de tampons abrasifs, de tampons de lustrage et de tampons de polissage pour produire des finitions de qualité de salle d'exposition avec une couleur profonde et un brillant riche.

Avantage(s):

  • Nos mousses de polissage les plus performants
  • Fonctionne avec les systèmes de fixation 3M™ Hookit™ et Quick Connect pour des changements faciles
  • La construction en mousse retient le liquide de polissage et évite les pertes pour des résultats plus rapides et plus propres
  • Disponible dans toute une gamme de tailles.
  • Fait partie du système de finition de peinture à code couleur 3M™ Perfect-It™