Aspirateur à main sans fil M12HV-0

Réf.: L00820 36
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article L00820 36
EAN / GTIN 4002395262908
Réf. fabricant 4933448390
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Aspirateur sans fil puissant (débit d'air 934l/min -Dépression 31,1mbar), compact et toujours à portée de main
  • Large fenêtre pour vérifier le niveau du réservoir
  • Le verrouillage de l'interrupteur en mode marche réduit la fatigue pendant une utilisation prolongée
  • Aspirateur de chantier polyvalent pour nettoyage de petites et grandes surfaces
  • Son design compact permet d'aspirer dans les endroits étroits et difficiles d'accès
  • Le réservoir est équipé d'un verrou de sécurité pour éviter les déversements accidentels
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
  • Livré avec suceur, tube, filtre, buse large

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 2 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 1.2
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de charge disponible : Non
  • Choix du produit : M12 HV-0
  • Diamètre du flexible [mm] : 22.5
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : Fourni avec : filtre, tube de rallonge de 0,4 m, suceur pour fentes et suceur pour gros déchets

Livraison:

Filtre, tube de rallonge 0,4 m, suceur pour fentes, suceur pour grosses saletés

Produits adaptés