Description:
- Cadran à vitesse pour un contrôle maximal
- ONE-KEY™ outil de suivi et de sécurité
- Broche verrouillage -productivité accrue
- Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l’acier inoxydable, des bavures & accessoires jusqu'à 75mm
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W
- ONE-KEY ™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud et une plateforme de gestion des stocks pour vos outils
- ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Broche verrouillage -productivité accrue en réduisant le besoin de 2 clés
- RAPIDSTOP™– arrête tous les accessoires en moins de 2 secondes
- Réception universelle pour s'adapter aux accessoires de 6 et 8 mm
- 2 LED autour de la réception pour éclairer la zone de travail
- Design de poignée slim
- Protection anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la vie du moteur
- Grip en caoutchouc pour un maintien confortable
- Fonction anti-démmarage pour empêcher le démmarage automatique
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Caractéristique(s):
- Batterie incluse : pas de batterie incluse
- Batterie : Li-ion
- Système de batterie : M18
- By technology : Brushless
- Livré : HD Box
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.1 (M18 B5)
- Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
- Vitesse de rotation à vide [min_1] : 8,000 - 20,000
- Diamètre de serrage maximal [mm] : 6 & 8
- Tension [V] : 18
- Equipement standard : Pince de serrage 6 & 8mm, clé, cache-poussière
Livraison:
Piles non fournies, chargeur non fourni, boîtier HD, pinces de serrage 6 et 8 mm, clé, cache-poussière