Rallonge acier, 20mm 651201

Réf.: K651201
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
Référence article K651201
Réf. fabricant K651201
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des rallonges sont nécessaires lorsque le point de mesure ne peut pas être atteint avec le palpeur seul, par exemple pour atteindre des caractéristiques dans des alésages et des endroits difficiles d'accès sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 2
  • Ancien numéro d’article: M-5000-7585
  • Code, système abrégé: 06-M4-L20-SS7
  • Filetage: M4
  • Taille / dimension: 0,093 X 0,014 X 0,014 M
  • Code article ITP: VI M4 000 07 020
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Acier inoxydable
  • Qmark Référence: VM4-20
  • Renishaw Article n°.: A-5004-7601
  • Numéro d’article Renishaw (ancien): M-5000-7585