Tige de palpage en métal dur, 0.3 x 21.85 mm 651106

Réf.: K651106
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
Référence article K651106
EAN / GTIN 4250516601871
Réf. fabricant K651106
Article hors catalogue L40700 468
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M3-R0,3-L21,85-ML8,85/2,15-SWC1/0,2-BS4
  • Longueur effective: 8,85
  • Filetage: M3
  • Taille / dimension: 0,043 X 0,04 X 0,01 M
  • Code article ITP: TH M3 003 04 022
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 0,3
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure
  • Qmark Référence: TM3-0322-R
  • Renishaw Article n°.: A-5555-0273
  • Zeiss N° d’article: 602030-8121-000