simturn GX Porte-plaquettes, acier, tige ronde, usinage intérieur, D=40 mm, Dmin=50 mm, L2=80 mm, L1=250 mm

Réf.: G14.0040.06 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article G14.0040.06 R
EAN / GTIN 4069769182170
Réf. fabricant AA6Q
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn GX
Acier, queue ronde, usinage intérieur
D=40 mm, Dmin=50 mm, L2=80 mm, L1=250 mm

Paramètres techniques:

  • w≥ = 5,2 mm
  • Tournevis = SW6
  • tmax = 11,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (tolérance js14)
  • h = 38,0 mm
  • f = 32,0 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • Ød = 40,0 mm (tolérance g6)
  • L2 = 80,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 50,0 mm
  • Vis = ATJ8