Bottillon Steelite Dealer S1P Brown 39 R

Réf.: FW51BRR39
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S1P
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S1P
Référence fabricant FW51
Pointure UE 39
Couleur brun

Identification et classification

Référence article FW51BRR39
EAN / GTIN 5036108133567
Réf. fabricant FW51BRR39
Article hors catalogue L01840 106985
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Bottillon de sécurité de style traditionnel avec embout métallique et semelle anti-perforation acier.

Caractéristique(s):

  • Soufflets élastiqués pour faciliter l'entrée du pied
  • Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
  • Tige en cuir Premium
  • coquille acier
  • Semelle acier anti-perforation
  • Chaussures anti-statique
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Talon avec absorption d'énergie
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité
  • Cuir pleine fleur pour une protection longue durée

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 S1P
  • AS 2210.3

Matière(s):

Supérieure: Cuir semi-grain / Cheval
Semelle extérieure: PU/PU

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier