Echelles de table FFN 3K0.5IPN, Portée 3 kg, Lecture 0,5 g

Réf.: FFN 3K0.5IPN
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Identification et classification

Référence article FFN 3K0.5IPN
EAN / GTIN 4045761134089
Réf. fabricant FFN 3K0.5IPN
Article hors catalogue L40250 766
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Conçue pour les exigences d’hygiène très strictes dans l’industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique et l’industrie chimique
  • Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
  • Idéale pour applications industrielles
  • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (uniquement en fonctionnement avec batterie)
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement sur batterie avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire, etc.)
  • Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
  • Poignées encastrées sous la balance pour un transport aisé

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 233×193 mm
  • Dimensions balance max. L×P×H 243×300×127 mm
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 50 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
  • Poids net 4,0 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés