simcut BF porte-outil, acier, rainurage conventionnel, D=32 mm, D1=58 mm

Réf.: F10.SB32.56 ZB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article F10.SB32.56 ZB
EAN / GTIN 4069769176636
Réf. fabricant ASCX
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BF
Acier, rainurage conventionnel
D=32 mm, D1=58 mm

Paramètres techniques:

  • f = 8,85 mm
  • Douille de rechange = F10.1232.56 SB
  • Support de serrage de rechange = F10.05.56.12
  • SW = 30,0 mm
  • L1 = 94,5 mm
  • Vis = ATKH
  • Tournevis = T15F
  • ØD2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 17,0 mm
  • a = 14,85 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm