simturn E12 Porte-plaquettes, acier, usinage intérieur, D=32 mm, Dmin=46 mm, L=200 mm

Réf.: E30.0032.04 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article E30.0032.04 L
EAN / GTIN 4069769171860
Réf. fabricant ACYE
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E12
Acier, usinage intérieur
D=32 mm, Dmin=46 mm, L=200 mm

Paramètres techniques:

  • Ød = 32,0 mm (tolérance g6)
  • Elément de serrage = E30.1-4
  • w≤ = 6,3 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tolérance js14)
  • h = 30,0 mm
  • f = 20,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 46,0 mm
  • b = 30,0 mm