simturn E12 Porte-plaquettes, acier, usinage extérieur, dégagements d’angle, 45°, 32 x 32 mm, L=170 mm

Réf.: E09.3232.02 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article E09.3232.02 L
EAN / GTIN 4069769159240
Réf. fabricant AMD5
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E12
Acier, usinage extérieur, dégagements d’angles
45°, 32 x 32 mm, L=170 mm

Paramètres techniques:

  • L1 = 170,0 mm
  • Elément de serrage = E09.1-4
  • w≤ = 3,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolérance js14)
  • f = 33,5 mm
  • b = 32,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • w≥ = 1,9 mm