simturn E12 Porte-outils, acier, usinage extérieur, dégagements d’angle, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Réf.: E09.2020.02 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article E09.2020.02 R
EAN / GTIN 4069769159028
Réf. fabricant AD3B
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E12
Acier, usinage extérieur, dégagements d’angles
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Paramètres techniques:

  • w≤ = 3,0 mm
  • Elément de serrage = E09.1-4
  • h = 20,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • f = 21,5 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolérance js14)
  • h2 = 5,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • w≥ = 1,9 mm